神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバー
ステンカラー
シルバー
寸法(mm)
(物干部)550
(物干部)550
(物干部)700
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86949877
品番
SK-550ESLP-SLC
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グッドデザイン賞受賞品
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整
独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)550
色
シルバー
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×21
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
860
材質(パイプ)
アルミ押出型材