SK-4153A-BC バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950491

SK-4153A-BC バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950491
SK-4153A-BC バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950491

バルコニー物干金物(自在型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
最小・最大高さ(mm)380・530
内容量1本注文コード86950491品番SK-4153A-BC
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高さ2段階調整

種類自在式最小・最大高さ(mm)380・530仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする