神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
バルコニー物干金物(自在型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
最小・最大高さ(mm)
630・780
380・530
490・640
630・780
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86950516
品番
SK-4178A-BC
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
高さ2段階調整
種類
自在式
最小・最大高さ(mm)
630・780
仕様
自在型
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
粉体塗装
首下長(mm)
310