曜日別特売
SRM-150NC 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950647

SRM-150NC 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950647
SRM-150NC 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950647
SRM-150NC 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950647

丸型レジスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86950647品番SRM-150NC
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。

種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
注意
※クーラーキャップ兼用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950647
2022-12-10
用途: 部屋の自然換気
不動産業

固くて開閉し難くなった、レジスター交換に利用、満足しています。

対象商品 : 86950647
2020-09-15
用途: 壊れたレジスターと交換
growth建設業・工事業

今回返品する時間が無かったので設置しましたが、手前にツマミを引いても動かず開かない状態だった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする