曜日別特売
SRP-150F プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950981

SRP-150F プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950981
SRP-150F プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950981
SRP-150F プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950981
SRP-150F プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950981
SRP-150F プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950981

プッシュ式レジスター(フィルター付)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプLP-150特(150×158)
内容量1個注文コード86950981品番SRP-150F
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

24時間換気システムに適応した商品です。
フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 24時間換気口の交換

今まで使用してきた換気口はかなり厚みがあり、部屋のリフォームで壁紙の張替えを機に薄型のプッシュ式レジスターに交換。
目障りな余計な出っ張りがなくなり壁がすっきりし、来訪者にあれ何?と聞かれることも無くなりました。

2024-09-17
用途: 古い丸型レジスターからの交換
その他業種

フィルター付きで虫が防げ、壁色ともマッチして買って良かったです。

対象商品 : 86950981
2024-05-01
用途: 内装工事
建設業・工事業

リピートで購入してます。
フィルターがついてこの価格なので助かってます。

対象商品 : 86950981
2017-12-23
用途: 旧式レジスターからの交換
農・林・水産業

フィルター付であるため、埃や虫の侵入防止効果も高い。
全閉、半開、全開と三段階調整が可能で使いやすい。
取付部の奥行が70mmあるため交換時に干渉する可能性がある。

2が参考にしています
対象商品 : 86950981
2017-10-25
用途: 原状回復工事の際にサービスで交換

都内は排気ガスを吸い込みお部屋の壁紙がかなり汚れるがフィルター付きで
軽減されて便利。

1が参考にしています
対象商品 : 86950972
2017-06-28
用途: 24時間換気室内側給気ガラリ用
電気・ガス・熱供給・水道業

角型さらにフィルター機能付きで、コスパが最善と判断しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86950981
2016-07-14
用途: 給気口
不動産業

古い丸型スチール製(塗装ボロボロ)と交換。
見栄えがとても良くなった。フィルター付きがお勧め。

対象商品 : 86950972
2016-02-20
用途: 換気口の交換に・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

前回もここで買わして頂いたのですが、前回は稼動部分が飛び出した状態で届いたのですが、今回は袋の上から輪ゴムで動かないように梱包してありました。
梱包した方が違うのでしょうか、満足しています。
製品には満足しています、また機会があれば購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする