神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法a(mm)
155
130
155
178
205
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951121
品番
SK-AG100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
寸法a(mm)
155
寸法b(mm)
94
寸法c(mm)
51
寸法d(mm)
10
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
アルミ
仕様
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm
2
)
41