曜日別特売
SK-CA100 クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952117

SK-CA100 クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952117
SK-CA100 クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952117

クーラースリーブキャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合パイプSU-100特(100×106)
内容量1個注文コード86952117品番SK-CA100
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法a(mm)155寸法b(mm)94寸法c(mm)9種類クーラースリーブキャップ材質アルミ仕様蓋/ビス止めシルバー仕上アルマイト処理適合パイプSU-100特(100×106)
注意
※ルームクーラー等配管時はビスを取り、蓋を取外してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952117
2022-06-30
用途: 配管工事
教育・研究機関

KYOWAの刻印から探したが同じ物がすぐ見つかり良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする