曜日別特売
SMR-1-200×250 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952153

SMR-1-200×250 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952153
SMR-1-200×250 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952153

角型レジスター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法d(mm)324
内容量1個注文コード86952153品番SMR-1-200×250
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。

材質鋼板仕様開閉/上下レバー式グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター寸法d(mm)324寸法a(mm)204寸法b(mm)255仕上メラミン焼付塗装寸法c(mm)273有効換気面積(cm2)312
注意
※木枠又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、レジスターの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952144
2026-01-10
用途: 古くなってサビや汚れがひどいので、新品と交換しました。
有限会社藤田ビル不動産業

30年以上前から付いていた交換するものと同じ商品だと思います。モノタロウさんの幅広い商品レパートリーに感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする