曜日別特売
SAG-150×200(水切なし・網付) 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952451

SAG-150×200(水切なし・網付) 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952451
SAG-150×200(水切なし・網付) 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952451

角型ガラリ(水切なし・網付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)155
寸法b(mm)202
内容量1個注文コード86952451品番SAG-150×200(水切なし・網付)
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンレス網は16メッシュです。
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー寸法d(mm)250寸法a(mm)155寸法e(mm)175寸法b(mm)202仕上アルマイト処理寸法c(mm)200寸法f(mm)225有効換気面積(cm2)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952555
2020-12-30
用途: 空気孔開口
サービス業

商品のデザインがシンプルで気に入ってます。
購入時に感じた事は、今回購入したような大きめのサイズが少ない為、選択肢が非常に少ない点。もう一点は、業界の常識なのかも知りませんが、ガラリというものは、内側と外側の両側で開口するので、片側だけの商品だと思わなかったという点でした。(2点購入してますよね)
私のような素人、世間知らずもいますので、商品紹介のあたりに一言添えていただけると解りやすいかと思いました。

対象商品 : 86952512
2019-08-03
用途: 工場内休憩室給気用として
SOUDAIトップ株式会社建設業・工事業

希望通りの商品にて取付作業も早期にて完了満足であります。

1が参考にしています
対象商品 : 86952555
2016-11-06
用途: 室内少量危険物置場
建設業・工事業

ステン網付きで容易に取付なので、お手軽施工、向けです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする