曜日別特売
SPGN-100×150(標準網なし) 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952564

SPGN-100×150(標準網なし) 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952564
SPGN-100×150(標準網なし) 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952564

角型ガラリ(水切付・標準網なし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法a(mm)102
内容量1個注文コード86952564品番SPGN-100×150(標準網なし)
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
寸法a(mm)102寸法b(mm)150寸法c(mm)119寸法d(mm)194寸法e(mm)93寸法f(mm)170寸法g(mm)23寸法h(mm)47種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし、水切付シルバーホワイト有効換気面積(cm2)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952582
2016-01-17
用途: ガラリの交換
不動産業

風呂場のガラリが破損したので、交換部品を探したところ、同じ大きさの物が見つかりました。穴位置が数ミリ違っていましたが、問題なく取り付けられました。休日中にもかかわらずスピーディに発送して頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする