曜日別特売
UK-MZEN100B-MG 自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954445

UK-MZEN100B-MG 自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954445
UK-MZEN100B-MG 自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954445

自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び径(Φmm)100注文コード86954445品番UK-MZEN100B-MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。

仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)214寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)78寸法E(mm)48寸法F(mm)34寸法G(mm)83寸法H(mm)199種類M型フード付ガラリ呼び径(Φmm)100材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304MG(メタリックグレー)適合パイプ(内径)Φ97~111開口面積(cm2)39.73有効換気面積(cm2)39.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86954445UK-MZEN100B-MG58934723UK-MZEN100B-MGUK-MZEN100B-MG 自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 58934723自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業1個
1,898
欠品中
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954454
2023-01-04
用途: 屋根棟換気がある屋根に雪割の三角屋根を設置した為妻側に取付して換気を充足した。
星野建設株式会社建設業・工事業

作業性が良く短時間にて作業することができて今後も使用したいと思います。カラーについてはブラック、ブラウン、アイボリー等屋根材、外壁材に合ったものがあれば使用する頻度が
高くなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86954454
2020-05-29
用途: 天井裏の換気
天理教北治分教会

外壁に付いていた換気口にかぶせて取り付けしました。
風を伴う雨が降ると壁内を伝って雨漏り状態となります。今回 この商品を購入し 外側部分のみ 現在付いている換気口にかぶせました。
3本のネジを外せば簡単に2分割できる所が良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 58934723
2018-04-24
用途: アパートのリフォーム時で古いガラリと交換
不動産業

今回古いガラリと交換したが、フード部分が蛇腹になっていると使い勝手が良いと感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 58934732
2015-03-02
用途: 屋根裏換気

暴風雨でも雨が入り込まない作りで、ステンレス製で軽量のため設置も楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする