曜日別特売
UK-FEN150SHD-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954752

 

UK-FEN150SHD-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954752
UK-FEN150SHD-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954752
UK-FEN150SHD-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954752
UK-FEN150SHD-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954752

ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上MG(メタリックグレー)注文コード86954752品番UK-FEN150SHD-MG
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
種類フラット型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅寸法A(mm)207寸法D(mm)52寸法E(mm)90寸法B(mm)146寸法C(mm)160仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)33.74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする