曜日別特売
UK-FWEN100SHD-MG ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954892

 

UK-FWEN100SHD-MG ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954892
UK-FWEN100SHD-MG ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954892
UK-FWEN100SHD-MG ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954892
UK-FWEN100SHD-MG ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86954892

ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100仕上MG(メタリックグレー)注文コード86954892品番UK-FWEN100SHD-MG
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
種類フラット型フード付きガラリ呼び径(Φmm)100材質本体・ガラリ・水切板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅寸法A(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)74寸法B(mm)98寸法C(mm)111仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)19.73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする