UK-FSEN100B-MB ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 宇佐美工業 86955014

UK-FSEN100B-MB ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 宇佐美工業 86955014
UK-FSEN100B-MB ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 宇佐美工業 86955014

ステンレス製 フラット型スリムフード水切付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)97注文コード86955014品番UK-FSEN100B-MB
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質
本体/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
呼び径(Φmm)100仕上MB(メタリックブラウン)高さ(mm)(水止め)22金網10M寸法A(mm)171寸法D(mm)30寸法E(mm)45寸法B(mm)97寸法C(mm)111開口面積(cm2)20.14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86955005
2020-11-03
用途: 24時間換気のための給気口外部キャップ
株式会社施建設業・工事業

丸井形状で、取り付け時に水平を取るのが難しい、何か目印があるといいと思います。

対象商品 : 86955005
2020-06-06
用途: 屋根裏換気ガラリ
その他業種

元々屋根裏換気ガラリがあり、二重壁にするため使用。家の外観を損なわないシンプルなデザインで良いと思う。

対象商品 : 86955014
2015-01-16
用途: 一階の玄関真上屋根下の飾り空気口内に設置したが、違和感皆無で良かった。

精密板金で、価格以上の出来栄え。
よくある汎用半球形では、都合の悪い場所に設置するには、最適です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする