寸法A(mm)310寸法B(mm)195寸法C(mm)211寸法D(mm)178寸法E(mm)95寸法F(mm)30寸法G(mm)83寸法H(mm)275種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)200材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3高さ(mm)(水止め)40メッシュ(金網)12M仕上メタリックグレー適合パイプ径(Φmm)(内径)195~211有効面積(cm2)266(換気)開口面積(cm2)117.37RoHS指令(10物質対応)対応