宇佐美工業
ステンレス製 UL型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86955425
品番
UK-ULZEN100S-MG
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
194
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
92
寸法E(mm)
44
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
62
寸法H(mm)
176
種類
UL型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
34.9
RoHS指令(10物質対応)
対応