UK-UAEV150YFD-MG ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業 86955872

 

UK-UAEV150YFD-MG ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業 86955872
UK-UAEV150YFD-MG ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業 86955872
UK-UAEV150YFD-MG ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業 86955872
UK-UAEV150YFD-MG ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業 86955872
UK-UAEV150YFD-MG ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業 86955872

ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
内容量1個注文コード86955872品番UK-UAEV150YFD-MG
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)270寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)130寸法E(mm)77寸法F(mm)49寸法G(mm)75寸法H(mm)252種類UA型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)97.77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする