曜日別特売
UK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956021

 

UK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956021
UK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956021
UK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956021
UK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956021
UK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956021

ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(Φmm)150
内容量1個注文コード86956021品番UK-UZEV150YFD-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,520
寸法A(mm)230寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)130寸法E(mm)80寸法F(mm)25寸法G(mm)62寸法H(mm)207種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)開口面積(cm2)93.21RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86956021UK-UZEV150YFD-HL58933725UK-UZEV150YFD-HLUK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 58933725ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする