曜日別特売
UK-GBN150B-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956877

 

UK-GBN150B-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956877
UK-GBN150B-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956877
UK-GBN150B-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956877

ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上HL(ヘアーライン)注文コード86956877品番UK-GBN150B-HL
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
種類丸型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316寸法A(mm)212寸法D(mm)115寸法E(mm)72寸法B(mm)145寸法C(mm)160仕上HL(ヘアーライン)開口面積(cm2)67.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする