曜日別特売
UK-SGN150S-MG ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業 86957656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK-SGN150S-MG ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業 86957656
UK-SGN150S-MG ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業 86957656
UK-SGN150S-MG ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業 86957656

ステンレス製 丸型ガラリ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上MG(メタリックグレー)注文コード86957656品番UK-SGN150S-MG
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。

材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50(水止め)寸法A(mm)197寸法D(mm)10寸法E(mm)63寸法B(mm)145寸法C(mm)160適合パイプ径(Φmm)145~160(内径)呼び径(Φmm)150仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)50.28金網12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 防虫網付き

防虫網付きでお安いので購入
ただ 縁廻りも板厚はかなり薄いので 取付までの取り扱いに注意が必要

1が参考にしています
対象商品 : 11099697
2022-02-05
用途: 穴ふさぎに
その他業種

今住んでいる家のガレージの空気穴になぜか蓋が無かったので直径を測りこちらを設置しました、これで虫が入ることもなくなり非常に満足でした。

対象商品 : 11099681
2021-07-29
用途: 集合住宅のメンテナンス
有限会社三希商事サービス業

旧い集合住宅の紛失したガラリの付け替えに利用しました。
デザインも古い建物に合っていて,作りもしっかりしていて問題なく作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 11099681
2019-12-03
用途: 軒天張り替え時
清正工務店建設業・工事業

100 150 用3台換気扇ダクトの換気用に使用 商品はしっかりして良かったです、固定用のビス穴が有れば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 11099681
2017-10-25
用途: 換気扇

軒下などに使用しましたがビス穴あればなおさらよいです

1が参考にしています
対象商品 : 11099681
2017-05-08
用途: 床下換気口の交換修理
建設業・工事業

取り付けやすく、外れ難くて、とても良い。寸法もぴったりだったので作業が楽だった。オールステンレスで作りがよく、その上低価格、さすがメイドインジャパンです。

2が参考にしています
対象商品 : 11099681
2017-04-22
用途: 一般住宅の天井換気扇の排気カバー

軒天に取り付けましたので、仮止め落下防止用の為のビス留めが出来るように加工されていれば尚よい。

1が参考にしています
対象商品 : 58934635
2017-03-19
用途: 物置部屋の換気
不動産業

物置部屋のボードをくり抜いて取り付けた。
今のところ問題無し。
ネットカタログの図面が判り難くて、実は、もう少し内径の大きい(15cm)のが欲しかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする