曜日別特売
UK-SBV150BT-DK ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958112

UK-SBV150BT-DK ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958112
UK-SBV150BT-DK ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958112

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上DK(電解研磨処理)注文コード86958112品番UK-SBV150BT-DK
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥2,7982,298
種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)150材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)212寸法D(mm)33寸法E(mm)72寸法B(mm)145寸法C(mm)160仕上DK(電解研磨処理)開口面積(cm2)142.61RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86958112
2017-05-19
用途: キッチンレンジフードの排気口処理に使用
その他業種

低圧損型ですので、レンジフードメーカー指定に合いそうに思い、使用しました。
内部に網がありますと、排気抵抗になりますし、油分を含んだゴミ等で詰まり、排気が悪くなる恐れがあり、防虫網の無いガラリを探していました。
防虫網がありませんので、排気管途中に電動気密シャッターを取り付けております。
またガラリ奥15cm程度のところにレンジフード標準付属の簡易シャッター(風圧型)を仕込んでおります。
プロペラファン型の換気扇からレンジフードへの交換でしたので、排気口フードはそのまま使用し、フード内部にこちらのガラリを仕込みました。
防火シャッター付きの方が安心ですが、今回はこちらを使用しました。
外壁仕上げを兼ねたガラリ取り付け板をダクトと本商品を挟み込み(3個のツメで。ダクトは簡単に抜けません)アルミテープで固定して終了です。
取り付け板の穴はガラリ筒より少し大きめ、ダクト外径よりも小さめがよいでしょう。
施工簡単で外からの外観もまあまあ・・。
低圧損型ですので、屋外からダクト内はよく見えてしまいます。
今回はレンジフード標準付属の風圧型シャッターで内部を隠しています。
ビス脱着式で、施工後のメンテナンスも比較的容易かと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする