TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871
TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871
TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871
TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871
TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871
TS-4GM-350 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959871

モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び350
内容量1個注文コード86959871品番TS-4GM-350 T-2
参考基準価格(税別)¥99,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。
内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。
その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。
内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。

用途軽荷重用寸法A(mm)350寸法C(mm)288呼び350材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする