M12×55 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ12mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 86960781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端1~2アキ12mm

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1パック(6本)
長さ(mm)55
内容量1パック(6本)注文コード86960781品番M12×55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。

種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角長さ(mm)55接着剤202ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする