※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1パック(7本)
1パック(7本)
1パック(6本)
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
45
50
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
86961165
品番
M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
材質
SUS304
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
35
接着剤
202