※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1パック(12本)
1パック(13本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(9本)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
15
20
25
30
35
40
45
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
86967334
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
ユニクロ
仕様
先端より約10mm
長さ(mm)
20
接着剤
204
ねじの呼び
M6