曜日別特売
- シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ 86969732

- シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ 86969732
- シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ 86969732
- シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ 86969732
モノタロウ

シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

(186件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード86969732品番-
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。

長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
注意
※使用上の注意をよくご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:186
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 自転車 シフトケーブルの交換に使用

ママチャリ 26インチ 外装6速のシフトケーブルのアウターが切れて中のワイヤーが飛び出て、シフトチェンジができないために交換しました。シマノのロボシフトでしたが、長さは多少長く切り、タイコのサイズは問題はなかったです。

2025-05-26
用途: 自転車の修理

インナーケーブルが切れてしまいシフト操作が出来なくなってしまった為、購入いたしました。購入するなら錆びに強いステンレス製が欲しかったので、この商品を選択しました。長さも丁度でしたし、値段もお手頃なので購入してよかったです。これでまた、快適に自転車に乗れます。

対象商品 : 86969732
2025-06-23
用途: ケーブル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いMTBのシフトワイヤーの交換作業に使用しました。安価ですが、汎用性があり、素人でも簡単に交換出来ました。

1が参考にしています
2024-09-13
用途: クロスバイク交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。エスケープR3で使用。品質、取扱に問題ありません。安値なので予備で自宅に保管してあります。

2025-06-30
用途: メンテ
教育・研究機関

ロードバイクに使用していますが、特に問題なく、コスパが良いので、リピします。

対象商品 : 86969732
2024-09-05
用途: 安いもんですね

ケースは、傷んでないんだよなーでさがしたらこんな安いんだーで購入
チョイノリの自転車でさび付き有ったので取り返しました。

対象商品 : 86969732
2025-04-20
用途: 自転車のメンテナンス

安価ですが十分な長さがあり、問題なく使用できています。

対象商品 : 86969732
2024-04-06
用途: アルベルトのシフトチェンジワイヤーを交換しました。
製造業

アルベルトのシフトチェンジワイヤーを交換しました。長さも十分にあり、交換完了しました。とても良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする