GN163.1-G30-1-SW スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN163.1-G30-1-SW スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973661
GN163.1-G30-1-SW スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973661
GN163.1-G30-1-SW スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973661

スライダブロック - フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)G30注文コード86973661品番GN163.1-G30-1-SW
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法H(mm)50寸法A(mm)40寸法D(mm)G30寸法T(mm)7寸法W(mm)60寸法M(mm)8寸法A1(mm)52寸法G(mm)42寸法R(mm)6.5クランプレバーLDMS-8-32-LA-SGスライダブロック固定ボルトM4×10・M4×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする