RDT-4.0-R-AN-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDT-4.0-R-AN-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973993
RDT-4.0-R-AN-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973993
RDT-4.0-R-AN-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973993

RDT デジタルポジションインジケータ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個色(本体)GR回転方向R読取方向AN注文コード86973993品番RDT-4.0-R-AN-GR
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥10,217
販売価格(税別)
9,288
1回転表示4ピッチ(mm)4回転方向R最高回転数(min-1[r.p.m])625色(本体)GR読取方向AN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21896053
2023-10-30
用途: 治具の送りネジのカウンター
製造業

治具の送り量の数値管理に使用しています。
取付が簡単で0点合わせも難しくなく扱いやすいです。
カウンタの動きもスムーズで問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする