※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
30
材質(本体)
ナイロン6
注文コード
86975095
品番
KSGMS-40-M8-30
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
27
種類
多角形
材質(ハブ)
SUSXM7