KSGMS-32-M6-45-SBP32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSGMS-32-M6-45-SBP32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975384
KSGMS-32-M6-45-SBP32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975384
KSGMS-32-M6-45-SBP32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975384

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)45材質(本体)ナイロン6注文コード86975384品番KSGMS-32-M6-45-SBP32
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付長(mm)45取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒、(スラストパッド)つや消し黒質量(g)22材質(スラストパッド)ポリアセタール種類多角形材質(ハブ)SUSXM7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする