KSGMS-40-M8-40-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSGMS-40-M8-40-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975497
KSGMS-40-M8-40-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975497
KSGMS-40-M8-40-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975497

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(本体)ナイロン6注文コード86975497品番KSGMS-40-M8-40-SBPS21
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190
ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付長(mm)40取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒、(スラストパッド)つや消し黒質量(g)46材質(スラストパッド)SUS303種類多角形材質(Oリング)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする