※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SBPS スラストパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(mm)
21
21
25
32
40
寸法M(mm)
M10
M6
M8
M10
M12
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86976662
品番
SBPS-21-M10
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
21
寸法H1(mm)
10
寸法M(mm)
M10
寸法M(並目)
M10
寸法d1(mm)
12.8
寸法d2(mm)
12.8
寸法e(mm)
4.3
寸法h(mm)
3
寸法r(mm)
7.8
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目