※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SBPS スラストパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(mm)
25
21
25
32
40
寸法M(mm)
M8
M6
M8
M10
M12
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86976696
品番
SBPS-25-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
25
寸法H1(mm)
10.5
寸法M(mm)
M8
寸法M(並目)
M8
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
13
寸法e(mm)
5.5
寸法h(mm)
3
寸法r(mm)
6.1
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目