※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SBPS スラストパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(mm)
32
21
25
32
40
寸法M(mm)
M8
M6
M8
M10
M12
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86976732
品番
SBPS-32-M8
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
32
寸法H1(mm)
11
寸法M(mm)
M8
寸法M(並目)
M8
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
14
寸法e(mm)
6
寸法h(mm)
3
寸法r(mm)
6.1
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目