オーム電機
ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
125
仕様
2Pのプラグ。耐衝撃性にすぐれています。1500ワット・125ボルト以下で使用してください。
注文コード
86979252
品番
HS-H152BGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格
15A~125V
仕様
2Pのプラグ。耐衝撃性にすぐれています。1500ワット・125ボルト以下で使用してください。
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ
定格電圧(V)
125
本体寸法(mm)
-
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
VCT/CT2.0×2芯まで
防水
防水タイプ