オーム電機
ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
125
仕様
2P+Eのプラグ。セーフティワッシャー付き。接地(アース)付きです。
注文コード
86979277
品番
HS-K152EGP
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格
15A~125V
仕様
2P+Eのプラグ。セーフティワッシャー付き。接地(アース)付きです。
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ
定格電圧(V)
125
本体寸法(mm)
-
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
VCT2.0×3芯
防水
防水タイプ