曜日別特売
MP2519N ゴムプラグ オーム電機 86979304

MP2519N ゴムプラグ オーム電機 86979304
MP2519N ゴムプラグ オーム電機 86979304

ゴムプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)250仕様3Pのプラグ注文コード86979304品番MP2519N
参考基準価格(税別)¥798販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様3Pのプラグ形状平刃質量(g)90種類プラグ定格電圧(V)250本体寸法(mm)幅48×高さ48×奥行97定格電流(A)15適合電線(mm2)CT 2防水防水タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする