曜日別特売
HS-UJBS-G ジョイントBOX オーム電機 86979995

HS-UJBS-G ジョイントBOX オーム電機 86979995
HS-UJBS-G ジョイントBOX オーム電機 86979995
HS-UJBS-G ジョイントBOX オーム電機 86979995

ジョイントBOX

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード86979995品番HS-UJBS-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥358販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様電線の接続を容易にします。定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線VVFΦ1.6Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86979934
2021-12-05
用途: 補修交換
建設業・工事業

小口で購入できてしっかりした商品が安価でとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする