DZ-SR13Z/W スパイラルチューブ オーム電機 86980914

スパイラルチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)13材質PE注文コード86980914品番DZ-SR13Z/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様電線などのまとめに便利なスパイラルチューブです。好きなところで電線を出し入れできます。材質PE長さ(m)1.5内径(Φmm)13束線径(Φmm)最大39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86980914
2017-07-28
用途: 2S(床上のケーブル結束)
ニチアス株式会社

ケーブル巻き付け時にも伸縮性があり、取り付けやすかったです。ただ、巻き上がり直後はスパイラル部分が詰まり気味になってしまいました。巻き方が悪かったのかもしれません。詰まっている部分の先のチューブを引っ張って伸ばしてぎゅうぎゅう詰めにならないよう調整していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする