曜日別特売
BF-1.25  10P スリーブ オーム電機 86981316

スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86981316品番BF-1.25 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15内径(Φmm)1.8規格BF-1.25外径(Φmm)-電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86981316BF-1.25 10P85418473DZ-BF1.25/A5BF-1.25  10P 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機 85418473絶縁被覆付圧着スリーブ B形オーム電機1袋(5個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする