オーム電機
スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86981377
品番
P-1.25 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
全長(mm)
8
内径(Φmm)
1.8
規格
P-1.25
外径(Φmm)
3.3
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
公称断面積(mm
2
)
1.25
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86981377
P-1.25 20P
85418507
DZ-P1.25/A15
重ね合わせ用スリーブ P形
オーム電機
1袋(15個)
¥
179
税込
¥
197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です