オーム電機
モール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1個
注文コード
86985157
品番
モール0号 チョコ ABS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
チョコ
材質
ABS
サイズ
0号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
13.0×6.5
内寸(幅W×高さH)(mm)
8.0×4.5
適合電線
モジュラーコード、ベル線、インターホンコード、通信線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300