オーム電機
モール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86985175
品番
モール0号 茶 ABS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
材質
ABS
サイズ
0号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
13.0×6.5
内寸(幅W×高さH)(mm)
8.0×4.5
適合電線
モジュラーコード、ベル線、インターホンコード、通信線