曜日別特売
LT-250W100BK ロックタイ 耐候タイプ オーム電機 86987153

LT-250W100BK ロックタイ 耐候タイプ オーム電機 86987153
LT-250W100BK ロックタイ 耐候タイプ オーム電機 86987153
LT-250W100BK ロックタイ 耐候タイプ オーム電機 86987153

ロックタイ 耐候タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100本)注文コード86987153品番LT-250W100BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
屋内外で使用できる耐候仕様です。

長さ(mm)250幅(mm)3.6引張強度(kg)18.1結束径(Φmm)65材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする