オーム電機
ロックタイ 耐候タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200本)
注文コード
86987223
品番
LT-300W200BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
屋内外で使用できる耐候仕様です。
長さ(mm)
300
幅(mm)
3.6
引張強度(kg)
18.1
結束径(Φmm)
76
材質
PA66/ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85