TFN21-3.2-BK TFN21シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86996551

TFN21シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
適合電線径(Φmm)2.0~2.8
内容量1巻(300m)注文コード86996551品番TFN21-3.2-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。

材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、耐薬品性、難燃性厚さ(mm)収縮後/0.48(最小値)サイズ(inch)1/8"寸法D(Φmm)最小3.7±0.4、最大1.6適合チューブ円形伸び(%)600%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%適合電線径(Φmm)2.0~2.8絶縁耐力20kV/mm以上収縮率2:1以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする