ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
クロススペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
86997942
品番
CS7.6-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T50~T120タイプまで