曜日別特売
SNP-7-HSO スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86998956

スナッパー

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法A(mm)28
28
11.6
15.1
17.2
18.8
18.7
21.3
21
27.6
24.4
24.1
25.9
26.3
27.1
26.4
30
29.4
30.8
30.2
33.4
33.9
36
35.6
36.4
36.9
39.4
38.7
41.3
40.1
11.5
14.9
17.1
18.4
20.9
23.7
26.5
29.5
30.3
35.4
38.4
40.3
内容量1袋(100個)注文コード86998956品番SNP-7-HSO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質66ナイロン ガラス繊維入り寸法D(Φmm)最小12.0、最大14.5使用温度範囲(℃)-15~+105寸法A(mm)28寸法B(mm)17.7寸法T(mm)1.7寸法W(mm)5.9難燃性UL94HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86998947
2023-09-09
用途: 配管とホースの抜け止めとシール効果

ワンタッチで配管とホースの接続が出来ることはずれ防止に最適、均一にホースを締めつけ
るので安心して使えます。

対象商品 : 86998703
2020-05-17
用途: 機械のメンテナンス時

取り付け、取外しが非常に楽で、使いやすくて便利だった。

対象商品 : 86998615
2019-02-15
用途: ホースのクリップ
不動産業

固定するホースが数多いと、普通のクリップでは高価すぎて困りますが、このクリップだと単価も安く、再利用もできるので重宝して使っています。材料はPOMなので丈夫ですし、再利用できるので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする