THA-016 粘着剤付きエッジププロテクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999577

粘着剤付きエッジププロテクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード86999577品番THA-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。

乳白材質ポリエチレン+粘着剤寸法A(mm)3.7寸法B(mm)5.2寸法C(mm)1.6使用温度範囲(℃)-20~+50寸法D(mm)1.2適合パネル厚さ(mm)1.6
注意
※開封後は、お早めにご使用いただき、保管する時は埃などが付着しないよう箱に戻し密閉することを推薦します。※直射日光を避け、室内環境下で保管願います。※被接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してご使用ください。※被接着面に強く押し付けてご使用ください。※繰り返しのご使用は避けてください。※特に冬場の貼り付け作業の際は、接着剤が固化して貼り付きにくい場合がありますので、必要に応じて製品(粘着剤部)及び、被着体を温めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86999647
2018-06-06
用途: 排水パイプ用の穴にパイプ保護用として
製造業

これだけ納期がかかるとわかっていたら、1か月前に発注したのに。
製品納期に間に合わないので、キャンセルしたいが、返品も不可とのこと。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする