T50ROSFT6-HSB ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999981

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)寸法L(mm)200寸法B(mm)7.5注文コード86999981品番T50ROSFT6-HSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。

寸法L(mm)200最大結束径(Φmm)45適合メネジ/M8寸法A(mm)13.8寸法B(mm)7.5材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法T(mm)1.3寸法W(mm)4.6ΦC16取付穴径(Φmm)6.4-7.1難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.75~最大3.0特性難燃

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする